PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E CLASS A 64000-G3/4

Snijplaten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:64000-G3/4
Rubix:20505684
Fabrikant:5079624
EAN:4042446042059
PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E CLASS A 64000-G3/4

Technische samenvatting

Schroefdraadg 3/4-14
Diameter koker55 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E CLASS A 64000-G3/4


Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 64000-G3/4

Sterke punten

•For long- and short-chipping materials

Toepassingen

External Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 3/4-14
Diameter koker55 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsprotocut®
Diameter26,44 mm
Diameter schroefdraad26,44 mm
Aantal windingen per inch14
Dikte koker16 mm
Tolerantieclass a
Typeprotocut®
€ 111,60 excl. BTW
/ stuk
€ 135,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen