Referenties
Walter Prototyp:62000-UNC4
Rubix:20505634
Fabrikant:5079578
EAN:4042446041595

Documenten
Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 2A 62000-UNC4
Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 62000-UNC4
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
External Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #4-40 |
| Diameter koker | 5 mm |
| Draad | 2,8 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Type matrijs | protocut |
| Diameter | 2,845 mm |
| Diameter schroefdraad | 2,7 mm |
| Aantal windingen per inch | 40 |
| Dikte koker | 4 mm |
| Tolerantie | 2a |
| Type | unc4 |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,28 excl. BTW
/ stuk
€ 51,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen