PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M20X1

Snijplaten

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:61000-M20X1
Rubix:20505598
Fabrikant:5079455
EAN:4042446040123
PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M20X1

Technische samenvatting

Schroefdraadm
Diameter koker45 mm
Draad1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M20X1


Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 61000-M20X1

Toepassingen

Mild and alloy steels, copper alloys and aluminum alloys

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm
Diameter koker45 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss
Diameter20 mm
Typevast kanaal
€ 91,76 excl. BTW
/ stuk
€ 111,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen