PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M6X0.75

Snijplaten

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:61000-M6X0.75
Rubix:20505610
Fabrikant:5079422
EAN:4042446039790
PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M6X0.75

Technische samenvatting

Schroefdraadm
Diameter koker20 mm
Draad0,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M6X0.75


Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 61000-M6X0.75

Toepassingen

Mild and alloy steels, copper alloys and aluminum alloys

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm
Diameter koker20 mm
Draad0,75 mm
Materiaal mantelhss
Diameter6 mm
Typevast kanaal
€ 40,92 excl. BTW
/ stuk
€ 49,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen