Referenties
Walter Prototyp:61000-M8X0.75
Rubix:20505612
Fabrikant:5079426
EAN:4042446039837

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M8X0.75
Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 61000-M8X0.75
Toepassingen
Mild and alloy steels, copper alloys and aluminum alloys
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m |
| Diameter koker | 25 mm |
| Draad | 0,75 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 8 mm |
| Type | vast kanaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,65 excl. BTW
/ stuk
€ 52,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen