PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 230-2,9A24NSG-ALU VLAK
Snijschijf A24NSG Alu 230x2,9 mm str.
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 230-2,9 SG ALU
Rubix:23087094
Fabrikant:61328323
EAN:4007220538524


Technische samenvatting
| Diameter | 230 mm |
|---|---|
| Dikte | 2,9 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 230-2,9A24NSG-ALU VLAK
Snijschijf SG ALU voor aluminiumwerk
SG ALUUitvoering: Hoogwaardig aluminiumoxide en siliciumcarbide (A 24, A 30, A 46), zacht, met vezelversterkte harsbinding voor een lange levensduur en zeer hoge snijprestaties. Standaardboring 22,23 mm. Toepassing: Voor het bewerken van aluminium en non-ferrometalen. Voor het snijden van platen en profielen, voor het maken van openingen. De snijschijf verstopt niet, zelfs niet bij zachte, smerende stoffen. Opmerking: Bevat geen vulstoffen die ongewenste resten achterlaten op het gereedschap. Het oppervlak is dus onmiddellijk klaar om te lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,9 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 206,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen