PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 SG CLASSICSTEELOX 6134110
Snijschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:61341106
Rubix:23087179
EAN:4007220957561

Documenten
Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 SG CLASSICSTEELOX 6134110
Sterke punten
•Voor snel en gemakkelijk snijden met minimale braamvorming
Voor gebruik op haakse slijpmachines van alle vermogensklassen
Het gebruik van grote klemflenzen (SFS 76, pagina 48) verhoogt de zijdelingse stabiliteit en zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de slijpschijf, met name bij dunne doorslijpschijven van het vlakke type met een diameter van 178 en 230 mm
Voor gebruik op haakse slijpmachines van alle vermogensklassen
Het gebruik van grote klemflenzen (SFS 76, pagina 48) verhoogt de zijdelingse stabiliteit en zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de slijpschijf, met name bij dunne doorslijpschijven van het vlakke type met een diameter van 178 en 230 mm
Toepassingen
Snijden van plaatmetaal; profielen en massief materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Max. toerental | 79,85 m/s |
| Serie | sg classic steelox |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
