FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF FLX A46S 230X1,9X22,23 T41(PK=25ST)
Flexovit Perflex Steel - Doorslijpschijven
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252844299
Rubix:A0034965

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF FLX A46S 230X1,9X22,23 T41(PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal. De Perflex is gemakkelijk in gebruik. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Sterke punten
Universeel gebruik op staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 1,9 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | perflex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,19 excl. BTW
/ pak
€ 130,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
