Groefkogellager FAG 6016-Z, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 80 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6016-Z
Rubix:03022802
Fabrikant:0190942720000
EAN:4012801201568
FAG 6016 Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6016-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is uitgerust met een plaatstalen kooi en een afdichtplaat. Het kan slechts geringe uitlijnfouten verdragen, daarom moeten de passingvlakken nauwkeurig uitgelijnd zijn.

Onderhoud:
Dit eenrijige kogellager vereist minimaal onderhoud. De metalen plaat beschermt het lager tegen verontreiniging, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd en het smeermiddel binnenin behouden blijft, wat de onderhoudsbehoeften vermindert.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit kogellager met beschermplaat biedt een unieke combinatie van voordelen voor optimale prestaties en betrouwbaarheid.
- Uitzonderlijke duurzaamheid: dankzij het robuuste ontwerp heeft dit lager een lange levensduur en is het bestand tegen schokken, zelfs onder zware gebruiksomstandigheden.
- Geoptimaliseerde prestaties: de lage wrijving zorgt voor hoge snelheden met een lagere energieconsumptie en minder warmteontwikkeling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x125x125 mm
Logistiek gewicht880 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie60..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental6100 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51000 N
Aangepaste tariefcode84821090
95,19 excl. BTW
/ stuk
115,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen