Groefkogellager SNR 6001ZZ, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6001.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6001ZZ
Rubix:A0486956
Fabrikant:6001ZZ
EAN:3413520701208



Productdetails : SNR 6001-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Grenstoerental | 36000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2390 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5100 N |
| Gewicht | 0,021 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,74 excl. BTW
/ stuk
€ 3,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
