Groefkogellager PTN 61913-2Z, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:61913-2Z
Rubix:A0407158
Fabrikant:893911
EAN:3660338463662
PTN 61913-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 61913-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie61900
Kokerstaal
Grenstoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15200 N
Gewicht0,22 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
391,90 excl. BTW
/ 10 stuks
474,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden