Groefkogellager SNR 6005EE, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6005.EE

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6005EE
Rubix:03966007
Fabrikant:6005EE
EAN:3413520109530
SNR 6005 EE KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6005 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental9500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Gewicht0,083 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,55 excl. BTW
/ stuk
5,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen