Groefkogellager PTN 6205, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6205
Rubix:A0407129
Fabrikant:893940
EAN:3660338463952
PTN 6205 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6205 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental15000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14100 N
Gewicht0,117 kg
€ 25,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen