Groefkogellager SNR 6007EEC3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6007.EEC3

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6007EEC3
Rubix:A0485115
Fabrikant:6007EEC3
EAN:3413520111809
SNR 6007 EE/C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6007 EE/C3 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental6800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15700 N
Gewicht0,133 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,91 excl. BTW
/ stuk
8,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen