Groefkogellager SKF 6328, Buitendiameter: 300 mm | Breedte: 62 mm | Binnendiameter: 140 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6328
Rubix:03472178
Fabrikant:429180
EAN:7316574528608




Productdetails : SKF 6328 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen voor betrouwbare prestaties in een breed scala aan industriële toepassingen. Dankzij zijn vermogen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, is dit lager essentieel voor systemen die een soepele werking en hoge betrouwbaarheid vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen. Het is vervaardigd met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en een lange levensduur. Het is zonder afdichtingen en beschikt over een open ontwerp, waardoor onderhoud eenvoudig toegankelijk is. De standaard radiale speling draagt bij aan een soepele werking met lage wrijvingsweerstand, wat hoge snelheden mogelijk maakt bij een laag energieverbruik. Dit lager is ideaal voor toepassingen waarbij eenvoudig onderhoud en regelmatige smering voldoende zijn om optimale prestaties te garanderen.
Onderhoud:
Voor een optimale werking en een langere levensduur van dit lager is een adequate smering cruciaal. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan dit worden bereikt door vet- of oliesmering. Regelmatig onderhoud, waaronder het controleren van parameters zoals geluid, temperatuur, smering en trillingen, is essentieel om slijtage te minimaliseren en een soepele rotatie te waarborgen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, wat betekent dat het niet beschermd is tegen externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Hoewel dit ontwerp onderhoud en smering vergemakkelijkt, maakt het het lager gevoeliger voor contaminatie. Daarom is het bijzonder geschikt voor schone of licht vervuilde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Eenvoudig en robuust ontwerp, ideaal voor eenvoudige installatie.
- Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden en optimale energie-efficiëntie.
- Open ontwerp zonder afdichtingen voor eenvoudig onderhoud en smering.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor transportbandsystemen, hef- en transportsystemen, machinegereedschap zoals boor- en freesmachines, en systemen met katrollen en geleidingsrollen. Daarnaast wordt het gebruikt in landbouwmachines, automotive toepassingen, lieren en reductoren. Het lager is bij uitstek geschikt voor systemen waarin de mate van contaminatie gecontroleerd wordt en waar eenvoudig en regelmatig onderhoud mogelijk is.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen. Het is vervaardigd met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor robuustheid en een lange levensduur. Het is zonder afdichtingen en beschikt over een open ontwerp, waardoor onderhoud eenvoudig toegankelijk is. De standaard radiale speling draagt bij aan een soepele werking met lage wrijvingsweerstand, wat hoge snelheden mogelijk maakt bij een laag energieverbruik. Dit lager is ideaal voor toepassingen waarbij eenvoudig onderhoud en regelmatige smering voldoende zijn om optimale prestaties te garanderen.
Onderhoud:
Voor een optimale werking en een langere levensduur van dit lager is een adequate smering cruciaal. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan dit worden bereikt door vet- of oliesmering. Regelmatig onderhoud, waaronder het controleren van parameters zoals geluid, temperatuur, smering en trillingen, is essentieel om slijtage te minimaliseren en een soepele rotatie te waarborgen.
Afdichting:
Dit groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, wat betekent dat het niet beschermd is tegen externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Hoewel dit ontwerp onderhoud en smering vergemakkelijkt, maakt het het lager gevoeliger voor contaminatie. Daarom is het bijzonder geschikt voor schone of licht vervuilde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Eenvoudig en robuust ontwerp, ideaal voor eenvoudige installatie.
- Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden en optimale energie-efficiëntie.
- Open ontwerp zonder afdichtingen voor eenvoudig onderhoud en smering.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor transportbandsystemen, hef- en transportsystemen, machinegereedschap zoals boor- en freesmachines, en systemen met katrollen en geleidingsrollen. Daarnaast wordt het gebruikt in landbouwmachines, automotive toepassingen, lieren en reductoren. Het lager is bij uitstek geschikt voor systemen waarin de mate van contaminatie gecontroleerd wordt en waar eenvoudig en regelmatig onderhoud mogelijk is.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18570 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6328 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 245 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 251 N |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.257,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.522,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
