Groefkogellager SNR 6010EE, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6010.EE

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6010EE
Rubix:A0486927
Fabrikant:6010EE
EAN:3413520114152
SNR 6010 EE KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6010 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21500 N
Gewicht0,25 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,73 excl. BTW
/ stuk
15,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen