Groefkogellager SKF 306840, Buitendiameter: 259.5 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 180 mm
Radiaal groefkogellager, enkele rij, zonder vulsleuf
Zie technische informatieReferenties
SKF:306840
Rubix:03470717
Fabrikant:37254
EAN:7316577016539





Productdetails : SKF 306840 KOGELLAGER EENRIJIG
Radiaal groefkogellager, enkele rij, zonder vulsleuf, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6040 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 259,5 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 306 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 112 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 140 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.271,08 excl. BTW
/ stuk
€ 2.748,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
