Miniatuurlager SNR 609EE, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 609.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:609EE
Rubix:A0487701
Fabrikant:609EE
EAN:3413520430887
SNR 609 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 609 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie600
Gewicht0,014 kg
Grenstoerental23000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1410 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3200 N
€ 3,18 excl. BTW
/ stuk
€ 3,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen