Groefkogellager SNR 6203ZZ, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6203.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6203ZZ
Rubix:A0486905
Fabrikant:6203ZZ
EAN:3413520701543



Productdetails : SNR 6203-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Grenstoerental | 23000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9400 N |
| Gewicht | 0,145 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen