Groefkogellager SNR 6304EEC3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6304.EEC3

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6304EEC3
Rubix:A0485046
Fabrikant:6304EEC3
EAN:3413520142285
SNR 6304 EE/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6304 EE/C3 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15900 N
Gewicht0,144 kg
€ 5,57 excl. BTW
/ stuk
€ 6,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen