Groefkogellager FAG 61700-2RSR-HLC, Buitendiameter: 15 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:61700-2RSR-HLC
Rubix:A0228350
Fabrikant:0551846930000
EAN:4012802607499
FAG 61700-2RSR/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61700-2RSR-HLC KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager onderscheidt zich door de twee nitrilrubber (NBR) afdichtingen, die optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen en zorgen voor een betere retentie van het smeermiddel. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, is eenvoudig te installeren en staat bekend om de robuustheid en veelzijdigheid.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van nitrilrubber (NBR) afdichtingen, die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. De kooi van staalplaat zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en kan schokken verdragen. De standaard interne radiale speling garandeert stabiele prestaties, terwijl de gematigde wrijving hoge toerentallen mogelijk maakt.

Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen houdt dit lager het smeermiddel effectief vast, waardoor de onderhoudsbehoefte wordt verminderd. Toch wordt het aanbevolen om de temperatuur en trillingen regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Periodieke inspecties van het geluid en de temperatuur helpen optimale prestaties te behouden.

Afdichting:
De NBR-afdichtingen aan beide zijden vormen een effectieve barrière tegen stof en water. Ze zijn bestand tegen oliën en vetten, voorkomen de binnendringing van deeltjes en behouden het smeermiddel binnenin, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf heeft een jarenlange expertise en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.

Belangrijkste Voordelen:
- Veelzijdige Toepassingen: geschikt voor diverse industriële sectoren.
- Eenvoudige installatie: vereenvoudigd ontwerp voor snelle montage.
- Verhoogde bescherming: rubberen afdichtingen zorgen voor effectieve afdichting.
- Verminderd Onderhoud: optimale smeermiddelretentie beperkt onderhoudsinterventies.
- Verhoogde duurzaamheid: hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor transportbanden, landbouwmachines, versnellingsbakken, toepassingen in de auto-industrie, huishoudelijke apparaten, werktuigmachines, de fietsindustrie en geleidingssystemen. Dankzij het afgedichte ontwerp is het bijzonder geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen, waardoor betrouwbare en duurzame prestaties worden gegarandeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,9 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie617..-2rsr
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,28 excl. BTW
/ stuk
31,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen