Groefkogellager FAG 6306-C-2HRS, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6306-C-2HRS
Rubix:A0154053
Fabrikant:0791655160000
EAN:4047643293792
FAG 6306 C/2HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6306-C-2HRS KOGELLAGER EENRIJIG


De enkelrijige FAG C-generatie kogellagers zijn essentieel voor industriële toepassingen die hoge prestaties en een lange levensduur vereisen. De C-generatie lagers bieden aanzienlijke voordelen door verminderd geluidsniveau en wrijving.

Kenmerken:
Dit radiale kogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen en een kooi van plaatstaal, wat optimale bescherming biedt tegen vervuiling en de duurzaamheid vergroot. Het lager heeft een enkele rij kogels, wat zorgt voor een hoge belastingscapaciteit en een soepele, stille werking. De C-generatie lagers bieden aanzienlijke voordelen dankzij verminderd geluidsniveau en wrijving. Het verbeterde ontwerp, met hoogwaardige kogels, geoptimaliseerde oppervlakken en een stijvere kooi, zorgt ervoor dat het lager stiller en efficiënter is. Dit leidt tot energiebesparing, minder vetverlies, betere bescherming tegen verontreinigingen en een langere levensduur, wat de winstgevendheid verhoogt.

Onderhoud:
Om optimale prestaties en een lange levensduur van dit lager te garanderen, is het essentieel om de onderhoudsrichtlijnen te volgen. Het lager is vooraf gesmeerd met hoogwaardig vet, maar het wordt aanbevolen om de staat van het lager te controleren en te smeren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Regelmatig onderhoud zorgt voor een soepele en efficiënte werking van de apparatuur.

Afdichting:
Dit radiale kogellager is ontworpen met een versterkte afdichting door middel van twee rubberen afdichtingen. Deze beschermen de interne componenten effectief tegen stof, vervuiling en waterprojecties, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd en betrouwbare prestaties worden gegarandeerd, zelfs onder zware omstandigheden. De afdichting zorgt ervoor dat het smeermiddel in het lager blijft, wat de duurzaamheid verbetert en de onderhoudsbehoefte vermindert.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Het enkelrijige radiale kogellager van deze generatie biedt tal van voordelen:
• Het eenvoudige en robuuste ontwerp zorgt voor een soepele werking met een lage wrijving, waardoor het ideaal is voor hoge snelheden.
• De mogelijkheid om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen, maakt het een geschikte keuze voor diverse toepassingen.
• De integratie van afdichtingen verlengt de levensduur van het lager aanzienlijk door het smeermiddel vast te houden en de infiltratie van verontreinigingen te voorkomen.

Toepassingen

De kogellagers uit deze reeks worden toegepast in tal van industriële sectoren. Ze zijn bijzonder effectief in gereedschapsmachines zoals frezen, draaibanken en boormachines. Ook transportbanden en hef- en transportsystemen, zoals transportbanden en liften, profiteren van deze lagers. Ze zijn tevens ideaal voor landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur. Textiel- en drukmachines, zoals weefgetouwen en drukpersen, maken eveneens gebruik van de betrouwbaarheid en prestaties van deze lagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht343 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie63..-c-2hrs
Grenstoerental9300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,77 excl. BTW
/ stuk
32,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen