Groefkogellager SKF D/W R166-2Z, Buitendiameter: 9.525 mm | Breedte: 3.175 mm | Binnendiameter: 4.762 mm
Kogellager Radiale diepe groef Enkele rij, zonder vulsleuf
Zie technische informatieReferenties
SKF:D/W R166-2Z
Rubix:03473715
Fabrikant:428042
EAN:7316574704507







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,762 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9,525 mm |
| Breedte | 3,175 mm |
Productdetails : SKF D/W R 166-2Z KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellager Radiale diepe groef Enkele rij, zonder vulsleuf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3,18x9,52x9,53 mm |
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Binnendiameter | 4,762 mm |
| Buitendiameter | 9,525 mm |
| Breedte | 3,175 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | d/w |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 130000 rpm |
| Grenstoerental | 63000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 137 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 403 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,86 excl. BTW
/ stuk
€ 26,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen