Groefkogellager FAG 6215, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellager 62

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6215
Rubix:03016428
Fabrikant:0167212500000
EAN:4012801077354
FAG 6215 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6215 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x130x130 mm
Logistiek gewicht1190 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62
Materiaalstaal
Referentietoerental5900 rpm
Grenstoerental7100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr70000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 91,57 excl. BTW
/ stuk
€ 110,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen