Groefkogellager FAG S6003-2RSR>N, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6003-2RSR>N
Rubix:03024926
Fabrikant:3012595420000
EAN:4064328189539

Productdetails : FAG S 6003-2RSR KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S60..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,08 excl. BTW
/ stuk
€ 32,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
