Groefkogellager SNR 6000EEC3, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm
SNR eenrijig groefkogellager EE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6000EEC3
Rubix:A0485795
EAN:3413520701116



Documenten
Productdetails : SNR 6000 EE/C3 KOGELLAGER
Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden
Diepgroefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, contactafdichting van Nitril aan beide zijden van het lager, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x41x65 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 20000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1970 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4500 N |
| Gewicht | 0,018 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen