Groefkogellager NTN 6408ZZC3/5K, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 40 mm

NTN - Diepgroefkogellager - 6403ZZ/2AS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:6408ZZC3/5K
Rubix:A0861129
EAN:4547359584172
NTN 6408-2Z/C3/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN 6408-2Z/C3/5K KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x110x27 mm
Logistiek gewicht1275 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6400
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr70500 N
Gewicht0,019 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,52 excl. BTW
/ stuk
68,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen