Groefkogellager SNR 6205EEC3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
SNR eenrijig groefkogellager EE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6205EEC3
Rubix:A0487024
EAN:3413520194604



Documenten
Productdetails : SNR 6205 EE/C3 KOGELLAGER
Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden
Diepgroefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, contactafdichting van Nitril aan beide zijden van het lager, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x70x20 mm |
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 9100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13800 N |
| Gewicht | 3,59 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen