Groefkogellager SNR 6015Z, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 75 mm
SNR eenrijig groefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6015Z
Rubix:A0486699
EAN:3413520116934



Documenten
Productdetails : SNR 6015 Z KOGELLAGER
Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatmetalen kooi, eenzijdige afscherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 128x28x128 mm |
| Logistiek gewicht | 647 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6400 rpm |
| Grenstoerental | 9400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38400 N |
| Gewicht | 0,64 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,35 excl. BTW
/ stuk
€ 52,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen