Groefkogellager SNR 6007FT150, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

SNR - Specifieke kogellagers - 6007.FT150

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6007FT150
Rubix:A0121847
Fabrikant:6007.FT150
EAN:3413520111861
SNR 6007 FT150 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6007 FT150 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental6600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15700 N
Gewicht0,153 kg
€ 33,60 excl. BTW
/ stuk
€ 40,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen