Groefkogellager SNR 6318C3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm
SNR enkelrijig diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6318C3
Rubix:A0487774
EAN:3413520152307



Documenten
Productdetails : SNR 6318 C3 KOGELLAGER
Enkelrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, open
Diepgroefkogellager enkelrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x204x50 mm |
| Logistiek gewicht | 4743 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Grenstoerental | 5900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 142000 N |
| Gewicht | 5,02 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,16 excl. BTW
/ stuk
€ 176,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen