Groefkogellager SKF W 634-2RS1, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 634-2RS1
Rubix:03802471
Fabrikant:234775
EAN:07316572567340



Productdetails : SKF W 634-2RS1 KOGELLAGER RVS AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit eenzijdige groefkogellager is bestand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen, en onderscheidt zich door zijn robuustheid en eenvoudige installatie. De rubberen afdichtingen zorgen voor een optimale bescherming, zelfs onder zware omstandigheden, terwijl het roestvrij staal een uitstekende corrosiebestendigheid biedt, waardoor de levensduur wordt verlengd en het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van toepassingen die zowel radiale belastingen als een matige ondersteuning van axiale belastingen vereisen. Het roestvrij staal biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, wat het ideaal maakt voor vochtige, zoute of chemisch agressieve omgevingen. De nitrile rubberen afdichtingen aan beide zijden zorgen voor een effectieve bescherming, beperken de binnendringing van verontreinigingen en houden het smeermiddel vast tussen de rollende elementen. Dit lager is ontworpen voor stille werking, met verlaagde geluids- en trillingsniveaus, terwijl het geschikt is voor hoge snelheden.
Onderhoud:
Dit lager is vooraf gesmeerd door SKF en vereist geen specifiek onderhoud. Het is echter belangrijk om regelmatig de staat te controleren:
- Controle van de afdichtingen (geen scheuren, breuken of lekkages).
- Controle van de uitlijning en de radiale speling.
- Controle van de bedrijfstemperatuur.
- Controle van geluid en trillingen.
Deze controles maken het mogelijk om vroegtijdig defecten op te sporen die de levensduur van het lager kunnen verkorten.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden, die een hoge bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof, water en lichte chemische stoffen (verdunde zuren, basen, oliën, enz.). Het NBR-rubber is bijzonder goed bestand tegen oliën en vetten, waardoor het lager een schone omgeving behoudt voor het interne smeermiddel. Hoewel deze afdichtingen de levensduur van het lager verlengen, creëren ze een lichte wrijvingskoppel, wat de maximale snelheid en de algehele efficiëntie enigszins vermindert.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij roestvrij staal.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen met rubberen afdichtingen.
- Stille werking met verlaagde geluids- en trillingsniveaus.
- Geschikt voor vochtige en corrosieve omgevingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor vochtige, corrosieve of stoffige omgevingen. Het wordt vaak gebruikt in de agrofood-, landbouw-, farmaceutische en maritieme industrieën. Het is geschikt voor transportbanden, hef- en transportsystemen en verpakkingsmachines, en biedt betrouwbare prestaties en een lange levensduur, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van toepassingen die zowel radiale belastingen als een matige ondersteuning van axiale belastingen vereisen. Het roestvrij staal biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, wat het ideaal maakt voor vochtige, zoute of chemisch agressieve omgevingen. De nitrile rubberen afdichtingen aan beide zijden zorgen voor een effectieve bescherming, beperken de binnendringing van verontreinigingen en houden het smeermiddel vast tussen de rollende elementen. Dit lager is ontworpen voor stille werking, met verlaagde geluids- en trillingsniveaus, terwijl het geschikt is voor hoge snelheden.
Onderhoud:
Dit lager is vooraf gesmeerd door SKF en vereist geen specifiek onderhoud. Het is echter belangrijk om regelmatig de staat te controleren:
- Controle van de afdichtingen (geen scheuren, breuken of lekkages).
- Controle van de uitlijning en de radiale speling.
- Controle van de bedrijfstemperatuur.
- Controle van geluid en trillingen.
Deze controles maken het mogelijk om vroegtijdig defecten op te sporen die de levensduur van het lager kunnen verkorten.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden, die een hoge bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof, water en lichte chemische stoffen (verdunde zuren, basen, oliën, enz.). Het NBR-rubber is bijzonder goed bestand tegen oliën en vetten, waardoor het lager een schone omgeving behoudt voor het interne smeermiddel. Hoewel deze afdichtingen de levensduur van het lager verlengen, creëren ze een lichte wrijvingskoppel, wat de maximale snelheid en de algehele efficiëntie enigszins vermindert.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij roestvrij staal.
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen met rubberen afdichtingen.
- Stille werking met verlaagde geluids- en trillingsniveaus.
- Geschikt voor vochtige en corrosieve omgevingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor vochtige, corrosieve of stoffige omgevingen. Het wordt vaak gebruikt in de agrofood-, landbouw-, farmaceutische en maritieme industrieën. Het is geschikt voor transportbanden, hef- en transportsystemen en verpakkingsmachines, en biedt betrouwbare prestaties en een lange levensduur, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,3 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | w |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 30000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 265 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 761 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,47 excl. BTW
/ stuk
€ 21,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen