Insert met zeskantschroef SNR US206G2, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30 mm
SNR - invoegtoepassing - US206G2
Zie technische informatieReferenties
SNR:US206G2
Rubix:A0488225
EAN:3413529503537




Productdetails : SNR US 206 G2 INSERT
Bolvormige buitenloop, bevestiging door pennen met schroefdraad, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x70x40 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | us200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,26 excl. BTW
/ stuk
€ 23,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen