Insert met zeskantschroef INA GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 49.2 mm

Rollager GYE---KRRB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:03127054
Fabrikant:0518042120000
EAN:4054362377887
INA GYE 40 KRR/B/FA107/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GYE 40 KRR/B/FA107/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS


Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-FA107-VA

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49x80x80 mm
Logistiek gewicht608 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-krr-b-fa107-va
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
197,60 excl. BTW
/ stuk
239,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.