Insert met zeskantschroef RHP 1240-40G, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm

Inzetlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:1240-40G
Rubix:03304578
Fabrikant:1240-40G R
EAN:00747023043293
RHP 1240 40 G INSERT KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 1240 40 G INSERT KOGELLAGERBLOK


Kort binnenringlager. Zelfde constructie als de serie 6200, maar meer aanpasbaar aan Europese standaardlagers. 1200 G-serie: lager met borgschroef in de binnenring en sferische buitenring. 1200 ECG-serie: lager met excentrische vergrendelingskraag en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht640 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1200g
Materiaaldoorgehard hoogwaardig staal
Kokerstaal
Grenstoerental4000 rpm
Totale breedte lager41,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Gewicht0,54 kg
€ 67,25 excl. BTW
/ stuk
€ 81,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.