Insert met zeskantschroef INA GYE35-KRR-B-VA-HLA, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 42.9 mm
Rollager GYE---KRRB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GYE35-KRR-B-VA-HLA
Rubix:03121495
Fabrikant:0510627120000
EAN:4012802411140

Documenten
Productdetails : INA GYE 35 KRR/B/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS
Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-krr-b-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24600 N |
| Land van oorsprong | IL |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,74 excl. BTW
/ stuk
€ 210,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen