Insert met zeskantschroef RHP 1017-16G, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 16 mm | Breedte: 27.38 mm
Zelfinstellend lager Europese standaard 1000 G en 1000 DECG serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1017-16G
Rubix:03304332
Fabrikant:1017-16G R
EAN:00747023038541

Documenten
Productdetails : RHP 1017 16 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan Europese standaardlagers. Serie 1000 G: lager met stelschroeven in de binnenring en sferische buitenring. Serie 1000 DECG: lager met excentrische borgring en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 27,38 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1000g |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Totale breedte lager | 27,38 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9550 N |
| Gewicht | 0,09 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen