Insert lager INA CRB25/83-XL, Buitendiameter: 83.6 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 25.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:CRB25/83-XL
Rubix:03121294
Fabrikant:0008335680000
EAN:4012802790313

Documenten
Productdetails : INA CRB 25/83 XL SPANLAGER MET RUBBER RING
Radiale inleglagers CRB, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 83,6 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,23 excl. BTW
/ stuk
€ 64,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen