Insert lager INA GSH40-XL-2RSR-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 22 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GSH40-XL-2RSR-B
Rubix:03121438
Fabrikant:0009555660000
EAN:4012802823165
INA GSH 40 XL/2RSR/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GSH 40 XL/2RSR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GSH..-2RSR-B, bol buitenring, locatie door adaptermantel, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstandaard lagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29500 N
Bouwvormadapterhuls
Gewicht0,518 kg
Smeringvetsmering, nabelbaar
€ 98,17 excl. BTW
/ stuk
€ 118,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden