Groefkogellager SNR 6213ZC3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm

SNR - Kogellager met diepe groef - 6213.ZC3

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6213ZC3
Rubix:A0485065
Fabrikant:6213.ZC3
EAN:3413520935924
SNR 6213 Z/C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6213 Z/C3 KOGELLAGER


Kogellager met diepe groef, radiaal contact, geperste stalen kooi, afscherming aan één zijde

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental6400 rpm
Grenstoerental9000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56100 N
Gewicht0,991 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,29 excl. BTW
/ stuk
53,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen