SNR UKP 218 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS

SNR - Lagerblok - UKP.218H

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UKP218H
Rubix:A0484336
Fabrikant:UKP.218H
EAN:3413529505173
SNR UKP 218 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten262 mm
Ashoogte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UKP 218 H KOGELLAGERBLOK INCL TREKBUS


grijs gegoten behuizing, radiaalinzetkogellager met adapterhuls, afdichting met slinger
Pilaarlagerunit met 2 langgaten voor bevestiging, na te smeren, inzet met conische boring voor opname van de Spannhülse H23XX.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten262 mm
Ashoogte101,6 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager88 mm
Buitendiameter160 mm
Hoogte95,2 mm
Lengte310 mm
Serieukp200
Gewicht13,69 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96000 N
Breedte48 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
477,43 excl. BTW
/ stuk
577,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen