Referenties
INA:RASEY45-TV-VA-HLA
Rubix:03127360
Fabrikant:0522780500000
EAN:4054366722867


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Productdetails : INA RASEY 45 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Flenslagerblok RASEY..-TV-VA, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106x192x45 mm |
| Logistiek gewicht | 1029 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 192 mm |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 192 mm |
| Afdichting | double lip seal (r-type) |
| Serie | rasey..-tv-va |
| Gewicht | 1,16 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Breedte | 106 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,27 excl. BTW
/ stuk
€ 404,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen