Referenties
INA:RASEY35-TV-VA-FD
Rubix:A0560093
Fabrikant:0970783870000
EAN:4064327628688




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : INA RASEY 35 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Stehlagerblokken, FD-ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | kunststof behuizing (wit); roestvrijstalen lagerinzet (va) |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 167 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Bouwvorm | 2-bouts lagerblok |
| Hoogte | 94 mm |
| Lengte | 167 mm |
| Afdichting | rsr contact seals (r seals) |
| Smering | fabrieksgevuld voedselveilig vet (fd); herinsmering via smeergaten (fa107) |
| Serie | rasey..-tv-va-fd |
| Gewicht | 0,76 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
| Breedte | 167 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,06 excl. BTW
/ stuk
€ 348,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen