PTN SSUCP 207 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:SSUCP207
Rubix:A0407434
Fabrikant:893642
EAN:3660338460999
PTN SSUCP 207 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN SSUCP 207 KOGELLAGERBLOK STAAND RVS


Roestvrijstalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt om het kogellager te smeren.
Kogellagerblokken - Roestvast Staal

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter72 mm
Klemmen48 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Bouwvorm2-bout basisbevestiging
Hoogte91 mm
Lengte170 mm
Afdichtingdouble sealed
Smeringvet
Seriessucp200
Gewicht1,6 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Breedte49 mm
€ 76,81 excl. BTW
/ stuk
€ 92,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden