SNR UCFS 318 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFS.305

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:UCFS318
Rubix:A0486087
Fabrikant:UCFS.318
EAN:3413529542307
SNR UCFS 318 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR UCFS 318 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte280 mm
Lengte280 mm
Serieucfs300
Totale breedte lager96 mm
Diameter bevestigingsgaten216 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r108000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr143000 N
Buitendiameter190 mm
Gewicht21,27 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 533,65 excl. BTW
/ stuk
€ 645,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen