SNR UKFS 311 D1/H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS

SNR - Lagerset - UKFS.305H

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UKFS311H
Rubix:A0485846
EAN:3413529544752
SNR UKFS 311 D1/H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte43 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UKFS 311 D1/H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met centreringsaanzet en 4 bevestigingsboringen, bijsmeerbaar, inzetstuk met conische boring en spanhuls, H23XX.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)212x196x76 mm
Logistiek gewicht6010 g
Binnendiameter50 mm
Breedte43 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten140 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte185 mm
Serieukfs300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71500 N
Buitendiameter120 mm
Gewicht6 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
175,10 excl. BTW
/ stuk
211,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen