PTN UCF 324 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCF324
Rubix:A0407498
Fabrikant:893575
EAN:3660338460333
PTN UCF 324 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Breedte370 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten290 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCF 324 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Breedte370 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten290 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte140 mm
Lengte370 mm
Serieucf300
Totale breedte lager110 mm
Diameter bevestigingsgaten41 mm
Aantal gaten4
Gewicht50 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
818,41 excl. BTW
/ stuk
990,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen