Referenties
SKF:FYNT 40 F
Rubix:03800739
Fabrikant:409176
EAN:7316574500338

Productdetails : SKF FYNT 40 F LAGERBLOK CONCENTRA
Behuizing Concentra
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3600 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 72,5 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,33 excl. BTW
/ stuk
€ 392,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
