SNR UCFS 319 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFS.305

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFS319
Rubix:A0223910
Fabrikant:UCFS.319
EAN:3413529542314
SNR UCFS 319 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Breedte103 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten228 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFS 319 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met centreeropzet en 4 bevestigingsboringen, kan worden nagevet, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Breedte103 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten228 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte290 mm
Serieucfs300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r122000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr156000 N
Buitendiameter200 mm
Gewicht24,91 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
616,77 excl. BTW
/ stuk
746,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen