TIMKEN UELFL 204 FLENSLAGERBLOK

UELFL 200 Lagers met twee bouten en flensbevestiging - Excentrische borgring

Zie technische informatie
Referenties
Timken:UELFL204
Rubix:A0378792
EAN:0013992168092
TIMKEN UELFL 204 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte25,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN UELFL 204 FLENSLAGERBLOK


De innovaties van Timken blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de kogellagereenheid. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikerstoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van lagereenheden.

Sterke punten

● Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de montageruimte beperkt is.
● Elke eenheid wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met bouten door de flens.
● Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De gemonteerde lagers uit de Timken UELFL-serie zijn voorzien van het Timken excentrische borgring (UEL) lagerinzetstuk.
● Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie.
● Smeernippel meegeleverd voor nasmering.
● Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.
● Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte25,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; lager van lagerstaal
Hoogte60 mm
Lengte113 mm
Serieuelfl 200
Totale breedte lager43,7 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter47 mm
Bouwvormtwee-boutflens (excentrische borgkraag)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,37 excl. BTW
/ stuk
58,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen